Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Fi relé 4P 25A 300mA lüktető egyenáramra IP20 G39302 - 752548016

MásolásMásolás
KOPP - Fi relé 4P  25A 300mA lüktető egyenáramra IP20 G39302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224157216

Sonepar cikkszám

G39302

Gyártói cikkszám

752548016

Gyártói típuskód

7525.4801.6

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 25A 300mA lüktető egyenáramra