Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Fi relé spec 2P 16A 30mA adapter fehér IP20 GT15057 - 171001011

MásolásMásolás
KOPP - Fi relé spec 2P 16A 30mA adapter fehér IP20 GT15057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - köztes csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008223069367

Sonepar cikkszám

GT15057

Gyártói cikkszám

171001011

Gyártói típuskód

171001011

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

köztes csatlakozó

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 2P 16A 30mA adapter fehér