KOPP - Fi relé spec 2P 16A 30mA dugvillába építve fekete IP20 GT15056 - 176105013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008223383012
Sonepar cikkszám
GT15056
Gyártói cikkszám
176105013
Gyártói típuskód
176105013
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
falon kívüli
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 2P 16A 30mA dugvillába építve fekete