Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Fogy mérő 1f 1mod 20A-ig G31151 - 705001101

MásolásMásolás
KOPP - Fogy mérő 1f 1mod 20A-ig G31151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Maximális áram (Imax) - 20 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 250-250 V

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31151

Gyártói cikkszám

705001101

Gyártói típuskód

705001101

Pólustípus:

1-fázisú

Maximális áram (Imax):

20 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

250-250 V

Modulszélesség:

1

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 1mod 20A-ig