Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Gipszk szerelvénydoboz 45mm 68mm furathoz SN023390 - 346700004

MásolásMásolás
KOPP - Gipszk szerelvénydoboz 45mm  68mm furathoz SN023390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes

  • Eszközök rögzítése - csavarozás

  • Belső mélység - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008220845902

Sonepar cikkszám

SN023390

Gyártói cikkszám

346700004

Gyártói típuskód

3467.0000.4

Kivitel:

egyes

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

47 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 45mm 68mm furathoz