KOPP - Gumidugvilla védőérintkezős szürke IP44 SN103623 - 173004009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224158336
Sonepar cikkszám
SN103623
Gyártói cikkszám
173004009
Gyártói típuskód
1730.0400.9
Kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Gumidugvilla védőérintkezős szürke IP44