Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Hosszabbító 2m 1-es zsinórkapcsolós fehér euro GT20792 - 140302095

MásolásMásolás
KOPP - Hosszabbító  2m 1-es zsinórkapcsolós fehér euro GT20792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 2 m

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Zsinóros kapcsolóval - Igen

  • Köpeny színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008224327367

Sonepar cikkszám

GT20792

Gyártói cikkszám

140302095

Gyártói típuskód

1403.0209.5

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

2 m

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Zsinóros kapcsolóval:

Igen

Köpeny színe:

fehér

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Hosszabbító 2m 1-es zsinórkapcsolós fehér euro