Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Hosszabbító 3m öntött dugaljas fekete EURO GT90379 - 146205091

MásolásMásolás
KOPP - Hosszabbító  3m öntött dugaljas fekete EURO GT90379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - euro-csatlakozó (CEE 7/16)

  • Hosszúság - 3 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 2

  • 2. csatlakozó - Euro-kapcsolás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008223034464

Sonepar cikkszám

GT90379

Gyártói cikkszám

146205091

Gyártói típuskód

1462.0509.1

1. csatlakozó:

euro-csatlakozó (CEE 7/16)

Hosszúság:

3 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

2

2. csatlakozó:

Euro-kapcsolás

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Hosszabbító 3m öntött dugaljas fekete EURO