Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Hosszabbító 5m 3x1,5 öntött dugaljas fehér GT51697 - 143301011

MásolásMásolás
KOPP - Hosszabbító  5m 3x1,5 öntött dugaljas fehér GT51697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 5 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

202 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008224233927

Sonepar cikkszám

GT51697

Gyártói cikkszám

143301011

Gyártói típuskód

1433.0101.1

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

5 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Hosszabbító 5m 3x1,5 öntött dugaljas fehér