KOPP - Húzókapcsoló beépíthető 1pol 2A 250V fekete, bliszteres kiszerelés SN023891 - 191700084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kikapcsoló
Működtetés módja - húzózsinór a homlokoldalon
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Pólusok száma - 1- pólusú
Névleges áram - 2 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008222890177
Sonepar cikkszám
SN023891
Gyártói cikkszám
191700084
Gyártói típuskód
1917.0008.4
Kivitel:
kikapcsoló
Működtetés módja:
húzózsinór a homlokoldalon
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Pólusok száma:
1- pólusú
Névleges áram:
2 A
Kiszolgáló elemek száma:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Megvilágítás:
nincs
Felirat/jelzés:
nincs
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Áttetsző:
Nem
Kezelőelem színe:
fehér
Ház színe:
fekete
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Húzókapcsoló beépíthető fekete 2A 250V