KOPP - Ipari spec csatl alj 16A 5P + 16A 1F rögzíthető IP44 GT09441 - 100400005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 400-400 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224367974
Sonepar cikkszám
GT09441
Gyártói cikkszám
100400005
Gyártói típuskód
100400005
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
400-400 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
16 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari spec csatl alj 16A 5P + 16A 1F rögzíthető