KOPP - Kapcsoló 105 Csillár fk fehér IP20 G37709 - 513502002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224186469
Sonepar cikkszám
G37709
Gyártói cikkszám
513502002
Gyártói típuskód
5135.0200.2
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
nem
Szövegmező / írási felület:
igen
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár fk fehér IP20