Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Kapcsoló 106 Váltó fk fehér SP02015 - 513602005

MásolásMásolás
KOPP - Kapcsoló 106 Váltó fk fehér SP02015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224186476

Sonepar cikkszám

SP02015

Gyártói cikkszám

513602005

Gyártói típuskód

5136.0200.5

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

nem

Szövegmező / írási felület:

igen

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó fk fehér