Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Kapcsolóóra napi és heti230V elektr modul 1 csat G32802 - 764604016

MásolásMásolás
KOPP - Kapcsolóóra napi és heti230V elektr modul  1 csat G32802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224157148

Sonepar cikkszám

G32802

Gyártói cikkszám

764604016

Gyártói típuskód

7646.0401.6

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Memóriahelyek száma:

30

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi és heti230V elektr modul 1 csat