Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Keret 3-as fehér OBJEKT IP20 GT92515 - 308602007

MásolásMásolás
KOPP - Keret 3-as fehér OBJEKT IP20 GT92515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224493451

Sonepar cikkszám

GT92515

Gyártói cikkszám

308602007

Gyártói típuskód

3086.0200.7

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as fehér OBJEKT