KOPP - Kézi kapcsoló 16A csoportkapcsoló 1mod billenőkaros IP20 GT51704 - 760611016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008224431095
Sonepar cikkszám
GT51704
Gyártói cikkszám
760611016
Gyártói típuskód
7606.1101.6
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Modulszélesség:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A csoportkapcsoló 1mod billenőkaros