KOPP - Kézi kapcsoló 63A kikapcsoló 1mod billenőkaros 3z IP20 G39303 - 760136010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224498333
Sonepar cikkszám
G39303
Gyártói cikkszám
760136010
Gyártói típuskód
7601.3601.0
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A kikapcsoló 1mod billenőkaros 3z