Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Kötődoboz műa sülly 100x100mm fedéllel GT19717 - 356102005

MásolásMásolás
KOPP - Kötődoboz műa sülly 100x100mm fedéllel GT19717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyzetes

  • Kivitel - egyes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9008223561026

Sonepar cikkszám

GT19717

Gyártói cikkszám

356102005

Gyártói típuskód

3561.0200.5

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyzetes

Kivitel:

egyes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetések száma:

10

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 100x100mm fedéllel