KOPP - Kötődoboz műa sülly 150x150mm fedéllel GT19853 - 356103013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
9008220033977
Sonepar cikkszám
GT19853
Gyártói cikkszám
356103013
Gyártói típuskód
3561.0301.3
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Bevezetések száma:
12
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs