KOPP - Lengő alj 3-as tömörgumi IP44 gumisapkákkal G39304 - 181616018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224400039
Sonepar cikkszám
G39304
Gyártói cikkszám
181616018
Gyártói típuskód
1816.1601.8
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
9005
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Lengő alj 3-as tömörgumi IP44 gumisapkákkal