KOPP - Lengő alj 3-as tömörgumi IP44 gumisapkákkal SN155901 - 181605010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155901
Gyártói cikkszám
181605010
Gyártói típuskód
1816.0501.0
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Igen
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
0
Lengő alj 3-as tömörgumi IP44 gumisapkákkal