KOPP - Lengő alj barna IP20 G25073 - 182106000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - barna
Anyagminőség - termoplasztik
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008221333484
Sonepar cikkszám
G25073
Gyártói cikkszám
182106000
Gyártói típuskód
1821.0600.0
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Anyagminőség:
termoplasztik
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Lengő alj barna IP20