KOPP - Lengő alj szürke IP20 GT16580 - 182704006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008222363152
Sonepar cikkszám
GT16580
Gyártói cikkszám
182704006
Gyártói típuskód
1827.0400.6
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Lengő alj szürke