Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Mágnesk 230V AC 40A 4 z GT54548 - 761440004

MásolásMásolás
KOPP - Mágnesk 230V AC 40A 4 z GT54548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Záróérintkezők száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224348775

Sonepar cikkszám

GT54548

Gyártói cikkszám

761440004

Gyártói típuskód

MCS 40-40

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230V AC 40A 4 z