KOPP - Mágnesk 230V AC 63A 4 z GT54549 - 761540007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Záróérintkezők száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224348782
Sonepar cikkszám
GT54549
Gyártói cikkszám
761540007
Gyártói típuskód
MCS 63-40
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230V AC 63A 4 z