Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Mágnesk 230VAC 25A 3 z+1 ny 2mod GT17576 - 761331005

MásolásMásolás
KOPP - Mágnesk 230VAC 25A 3 z+1 ny 2mod GT17576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224348751

Sonepar cikkszám

GT17576

Gyártói cikkszám

761331005

Gyártói típuskód

MCS 25-31

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 25A 3 z+1 ny 2mod