MegszűntNem visszaküldhető

KOPP - Mozgásérzékelő 230 V AC 270 fok GT17885 - 822017011

MásolásMásolás
KOPP - Mozgásérzékelő 230 V AC 270 fok GT17885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. hatótávolság előre - 15 m

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-270 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224508551

Sonepar cikkszám

GT17885

Gyártói cikkszám

822017011

Gyártói típuskód

8220.1701.1

Max. hatótávolság előre:

15 m

Vízszintes érzékelésszög:

0-270 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Szín:

fehér

Mozgásérzékelő 230 V AC 270 fok