MegszűntNem visszaküldhető

KOPP - Mozgásérzékelő 230 V AC 360 fokos GT17888 - 822117014

MásolásMásolás
KOPP - Mozgásérzékelő 230 V AC 360 fokos GT17888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 300 W

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224508568

Sonepar cikkszám

GT17888

Gyártói cikkszám

822117014

Gyártói típuskód

8221.1701.4

Max. hatótávolság előre:

8 m

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

300 W

Szín:

fehér

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 V AC 360 fokos