Nem visszaküldhető

KOPP - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos süllyesztett 3 vezetékes IP20 GT87462 - 808402013

MásolásMásolás
KOPP - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos süllyesztett 3 vezetékes IP20 GT87462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 4 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-0 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224515955

Sonepar cikkszám

GT87462

Gyártói cikkszám

808402013

Gyártói típuskód

8084.0201.3

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

4 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-0 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

1.05 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

10 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

10 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

DC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

4 s

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-50 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos süllyesztett 3 vezetékes