KOPP - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos süllyesztett IP20 GT09439 - 808102014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 4 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-0 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008224455237
Sonepar cikkszám
GT09439
Gyártói cikkszám
808102014
Gyártói típuskód
8081.0201.4
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
4 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-0 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
400 W
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
1.05 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
10 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
10 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
DC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
4 s
Max. bekapcsolási áram:
1.6 A
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C