Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Nyomókapcsoló beépíthető 1 pól 2A 250V 2db/csomag 003940 - 192117081

MásolásMásolás
KOPP - Nyomókapcsoló beépíthető 1 pól 2A 250V 2db/csomag 003940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kikapcsoló

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Pólusok száma - 1- pólusú

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008222890412

Sonepar cikkszám

003940

Gyártói cikkszám

192117081

Gyártói típuskód

1921.1708.1

Kivitel:

kikapcsoló

Működtetés módja:

nyomógomb

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Pólusok száma:

1- pólusú

Névleges áram:

2 A

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

csavarral

Beépítés-kivágás:

10-0 mm

Megvilágítás:

nincs

Felirat/jelzés:

nincs

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fehér

Ház színe:

fekete

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Nyomókapcsoló beépíthető 1 pól 2A 250V