KOPP - Nyomókapcsoló sülly betét GT44737 - 504300008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008220658700
Sonepar cikkszám
GT44737
Gyártói cikkszám
504300008
Gyártói típuskód
5043.0000.8
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló sülly betét