Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Relé 230V AC 1érintk 16A SP0297 - 761013004

MásolásMásolás
KOPP - Relé 230V AC 1érintk 16A SP0297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224156622

Sonepar cikkszám

SP0297

Gyártói cikkszám

761013004

Gyártói típuskód

7610.13004

Funkció:

mechanikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé 230V AC 1érintk 16A