Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Soroló sín …mod 3fázisú 10mm2 …A villás G25068 - 768031003

MásolásMásolás
KOPP - Soroló sín …mod 3fázisú 10mm2 …A villás G25068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224156936

Sonepar cikkszám

G25068

Gyártói cikkszám

768031003

Gyártói típuskód

7680.3100.3

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín …mod 3fázisú 10mm2 …A villás