Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - T-elosztó 3-as fekete csapfedeles IP44 G41743 - 183305006

MásolásMásolás
KOPP - T-elosztó 3-as fekete csapfedeles IP44 G41743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szín - fekete

  • Fedéllel - Igen

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008224470667

Sonepar cikkszám

G41743

Gyártói cikkszám

183305006

Gyártói típuskód

1833.0500.6

Védettség (IP):

IP44

Szín:

fekete

Fedéllel:

Igen

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; T-elosztó 3-as fekete csapfedeles