MegszűntNem visszaküldhető

KOPP - Távirányító 40 csatornás GT54555 - 811402020

MásolásMásolás
KOPP - Távirányító 40 csatornás GT54555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)

  • Csatornák száma - 40

  • Fali adó - Nem

  • Szín - antracit

  • Hatótávolság - 150 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224547321

Sonepar cikkszám

GT54555

Gyártói cikkszám

811402020

Gyártói típuskód

811402020

Jelátvitel:

rádiófrekvencia (RF)

Csatornák száma:

40

Fali adó:

Nem

Szín:

antracit

Hatótávolság:

150 m

Kézi adóval:

Igen

Ablakadó:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Igen

Kijelző elemhez alkalmas:

Nem

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

Háztartási szerelvények ; Transzmitter / távirányító szerelvényekhez ; Távirányító 40 csatornás