KOPP - Túlfesz levezető D fok 250V dugaljba dugható GT39392 - 171302011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - egyéb
Jelzés az eszközön - vizuális
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224201193
Sonepar cikkszám
GT39392
Gyártói cikkszám
171302011
Gyártói típuskód
171302011
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
egyéb
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 250V dugaljba dugható