Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Vevő dimmerhez GT54556 - 801200025

MásolásMásolás
KOPP - Vevő dimmerhez GT54556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - fényerő szabályozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kimenetek száma - 1

  • Busz-csatolással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224547284

Sonepar cikkszám

GT54556

Gyártói cikkszám

801200025

Gyártói típuskód

801200025

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

fényerő szabályozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Kimenetek száma:

1

Busz-csatolással:

Nem

Kimeneti teljesítmény:

40-300 W

Terhelés fajtája:

induktív

Feszültség:

230-230 V

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Teljesítménykiegészítés alkalmazható:

Nem

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50-50 Hz

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer fényerőszabályzó modul ; Vevő dimmerhez