KOPP - Vevő nyomógombhoz időfunkcióval GT50907 - 808004020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyű-üzemmód - Igen
Kézi rádióadóval - Nem
Kapcsoló üzemmód - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224547703
Sonepar cikkszám
GT50907
Gyártói cikkszám
808004020
Gyártói típuskód
808004020
Billentyű-üzemmód:
Igen
Kézi rádióadóval:
Nem
Kapcsoló üzemmód:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Házban:
Igen
Csőtalapzati házban:
Nem
Modulként/áramköri lap:
Nem
Áramellátás:
230 V AC
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rádiófrekvencia:
868 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen