KOPP - Vevő redőnykapcsolóhoz FREE CONTROL GT50363 - 808002028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyű-üzemmód - Igen
Kézi rádióadóval - Nem
Kapcsoló üzemmód - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224547710
Sonepar cikkszám
GT50363
Gyártói cikkszám
808002028
Gyártói típuskód
808002028
Billentyű-üzemmód:
Igen
Kézi rádióadóval:
Nem
Kapcsoló üzemmód:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Házban:
Nem
Csőtalapzati házban:
Nem
Modulként/áramköri lap:
Nem
Áramellátás:
230 V AC
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rádiófrekvencia:
868 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen