KOPP - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1pólusú barna G24291 - 191306002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Terhelés fajtája - univerzális
Szín - barna
Teljesítmény - 0-0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008221340642
Sonepar cikkszám
G24291
Gyártói cikkszám
191306002
Gyártói típuskód
1913.0600.2
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Terhelés fajtája:
univerzális
Szín:
barna
Teljesítmény:
0-0 W
Névleges feszültség:
250 V
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Névleges áram:
2 A
Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1pólusú barna