KOPP - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1pólusú fekete GT58192 - 191305001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Terhelés fajtája - univerzális
Szín - fekete
Teljesítmény - 0-0 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008220043254
Sonepar cikkszám
GT58192
Gyártói cikkszám
191305001
Gyártói típuskód
1913.0500.1
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Terhelés fajtája:
univerzális
Szín:
fekete
Teljesítmény:
0-0 W
Névleges feszültség:
250 V
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Névleges áram:
2 A
Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1pólusú fekete