Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 2pólusú 10A krém 009364 - 193601008

MásolásMásolás
KOPP - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 2pólusú 10A  krém 009364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zsinóros kapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Szín - fehér

  • Teljesítmény - 0-0 W

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008220044244

Sonepar cikkszám

009364

Gyártói cikkszám

193601008

Gyártói típuskód

1936.0100.8

Kivitel:

zsinóros kapcsoló

Működtetés módja:

billentyű

Terhelés fajtája:

univerzális

Szín:

fehér

Teljesítmény:

0-0 W

Névleges feszültség:

250 V

Áttetsző:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Névleges áram:

10 A

Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 2pólusú 10A krém