Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Elem Panasonic CR2354/HFN 3V 560mAh SN090688 - CR2354/HFN

MásolásMásolás
Korondán - Elem Panasonic CR2354/HFN 3V 560mAh SN090688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 560 mAh

  • IEC-jelölés - CR 2354

  • Kivitel - lítium/mangándioxid

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090688

Gyártói cikkszám

CR2354/HFN

Gyártói típuskód

CR2354/HFN

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

560 mAh

IEC-jelölés:

CR 2354

Kivitel:

lítium/mangándioxid

Magasság (pólusokkal együtt):

5.4 mm

Átmérő:

23 mm

Elem Panasonic CR2354/HFN 3V 560mAh