Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Ellenálláshuzal 0,3mm 14,7 Ohm/m GT90232 - Ellenálláshuzal 0,3mm 14,7 Ohm

MásolásMásolás
Korondán - Ellenálláshuzal 0,3mm 14,7 Ohm/m GT90232

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90232

Gyártói cikkszám

Ellenálláshuzal 0,3mm 14,7 Ohm

Gyártói típuskód

Ellenálláshuzal 0,3mm 14,7 Ohm

Sorolható / moduláris készülékek ; Ellenállás ; Ellenálláshuzal 0,3mm 14,7 Ohm/m