Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Ellenálláshuzal 0,8mm 2,69 Ohm/m SN127541 - Ellenálláshuzal 0,8mm 2,69 Ohm

MásolásMásolás
Korondán - Ellenálláshuzal 0,8mm 2,69 Ohm/m SN127541

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127541

Gyártói cikkszám

Ellenálláshuzal 0,8mm 2,69 Ohm

Gyártói típuskód

Ellenálláshuzal 0,8mm 2,69 Ohm/m

Ellenálláshuzal 0,8mm 2,69 Ohm/m