Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Ellenálláshuzal 3,25mm 0,1803 Ohm/m GT96556 - Ellenálláshuzal 3,25mm 0,1803

MásolásMásolás
Korondán - Ellenálláshuzal 3,25mm 0,1803 Ohm/m GT96556

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96556

Gyártói cikkszám

Ellenálláshuzal 3,25mm 0,1803

Gyártói típuskód

Ellenálláshuzal 3,25mm 0,1803

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Ellenálláshuzal 3,25mm 0,1803 Ohm/m