Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Ipari spec csatl 14A 3P stift burkolat 1.5 sorozat GT67999 - 113732

MásolásMásolás
Korondán - Ipari spec csatl 14A 3P stift burkolat 1.5 sorozat GT67999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 48 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67999

Gyártói cikkszám

113732

Gyártói típuskód

113732

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

48 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

1 A

Funkció:

távhajtás

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Feszültség fajtája:

DC

Ipari spec csatl 14A 3P stift burkolat 1.5 sorozat