Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KRESS - Akkus fúrócsavarozó 10,8V ABL 21-fokozatú GT34058 - K108ABL

MásolásMásolás
KRESS - Akkus fúrócsavarozó 10,8V ABL 21-fokozatú GT34058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fúró-fesztáv - 0-10 mm

  • Max. forgatónyomaték - 48 Nm

  • Forgatónyomaték beállítás - 20-48 Nm

  • Furatátmérő acélban (csavarozás) - 10 mm

  • Furatátmérő fában (csavarozás) - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8421814415996

Sonepar cikkszám

GT34058

Gyártói cikkszám

K108ABL

Gyártói típuskód

K108ABL

Fúró-fesztáv:

0-10 mm

Max. forgatónyomaték:

48 Nm

Forgatónyomaték beállítás:

20-48 Nm

Furatátmérő acélban (csavarozás):

10 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

22 mm

Lithium-ionos akkumulátor technológia