Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KRESS - Akkus fúrócsavarozó 2 fokozatú 1,8V GT56607 - K180AFB1,5

MásolásMásolás
KRESS - Akkus fúrócsavarozó 2 fokozatú 1,8V GT56607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Max. forgatónyomaték - 60 Nm

  • Forgatónyomaték beállítás - 20-48 Nm

  • Furatátmérő acélban (fúrás) - 13 mm

  • Furatátmérő fában (csavarozás) - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56607

Gyártói cikkszám

K180AFB1,5

Gyártói típuskód

K180AFB1,5

Névleges feszültség:

18 V

Max. forgatónyomaték:

60 Nm

Forgatónyomaték beállítás:

20-48 Nm

Furatátmérő acélban (fúrás):

13 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

12 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

45 mm

Lithium-ionos akkumulátor technológia